Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 610001-9,5 Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Größe 9,5 (44) schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 610001-9,5 Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Größe 9,5 (44) schwarz/blau
HAIX 610001-9,5 Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Größe 9,5 (44) schwarz/blau
HAIX 610001-9,5 Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Größe 9,5 (44) schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018737187
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610001-9,5
EAN/GTIN:
     4044465250064
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Gr.9,5 (44) schwarz/bl. S3 HRO HI CI WR SRC nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGUV 112-191 · metallfreiWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
610001-9,5
Werksnummer:
4721000010
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
1,620000
Gewicht brutto Kg:
0,958000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 9,5 (44) schwarz/blau
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Mikrofaser/Textil
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 98,89*
€ 122,49*
€ 4,90*
ab € 102,44*
€ 123,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,10*
€ 133,07*
3 Tage
13
€ 4,99*
ab € 116,45*
€ 136,24*
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 117,77*
€ 140,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,12*
€ 166,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,08*
€ 158,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,02*
€ 152,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,03*
€ 147,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,77*
€ 140,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 117,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610001-10
ab € 99,10*
Ähnlich
HAIX Group
610001-11
ab € 99,68*
Ähnlich
HAIX Group
610001-6,5
ab € 99,77*
Ähnlich
HAIX Group
610001-7
ab € 99,15*
Ähnlich
HAIX Group
610001-8
ab € 99,75*
Ähnlich
HAIX Group
610001-9
ab € 99,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.