Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotizwürfel 5804 76x76mm 400Blatt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Haftnotizwürfel 5804 76x76mm 400Blatt gelb
Soennecken Haftnotizwürfel 5804 76x76mm 400Blatt gelb
Soennecken Haftnotizwürfel 5804 76x76mm 400Blatt gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2018737110
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5804
EAN/GTIN:
     4003630013897
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Praktische Haftnotizwürfel in leuchtenden Farben. · Farbe: gelb · Tiefe: 76 mm · rückstandsfrei entfernbar: Ja · PEFC: Nein · mehrfach verwendbar: Ja · Maße: 76 x 40 x 76 mm (B x H x T) · Grammatur: 70 g/m² · Breite: 76 mm · Blauer Engel: Nein · Anzahl der Blätter: 400 Bl. · Höhe: 47 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24260104
HerstellerNr:
5804
Werksnummer:
9199102396
Länge netto mm:
77,00
Breite netto mm:
78,00
Höhe netto mm:
43,00
Gewicht netto Kg:
0,165000
Gewicht brutto Kg:
0,165000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,02*
€ 1,36*
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,37*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 3,22*
€ 4,10*
ab € 2,47*
€ 3,93*
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
1 Stück enthält 400 Blätter (ab € 0,00685* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5828
ab € 0,24*
Ähnlich
Soennecken
5864
ab € 10,69*
Ähnlich
Soennecken
5838
ab € 5,77*
Ähnlich
Soennecken
5815
ab € 1,13*
Ähnlich
Soennecken
5817
ab € 1,11*
Ähnlich
Soennecken
5819
ab € 4,01*
Ähnlich
Soennecken
5816
ab € 3,82*
Ähnlich
Soennecken
5839
ab € 2,17*
Ähnlich
Soennecken
5818
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.