Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Locher NeXXt 50050095 max. 25Bl. Metall/Kunststoff sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Locher NeXXt 50050095 max. 25Bl. Metall/Kunststoff sw
Leitz Locher NeXXt 50050095 max. 25Bl. Metall/Kunststoff sw
Leitz Locher NeXXt 50050095 max. 25Bl. Metall/Kunststoff sw
Artikel-Nr.:
     1955B-2018737017
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50050095
EAN/GTIN:
     4002432354535
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz Locher NeXXt 50050095 max. 25Bl. Metall/Kunststoff sw Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transparentem · rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten) · mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln · auch für 4-fach Lochung geeignet.
Weitere Informationen:
eClassID:
24220401
HerstellerNr:
50050095
Werksnummer:
9199107956
Länge netto mm:
146,00
Breite netto mm:
126,00
Höhe netto mm:
76,00
Gewicht netto Kg:
0,448000
Gewicht brutto Kg:
0,448000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Lochung: 8 cm
Produktart:
Bürolocher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
277
1
€ 5,49*
ab € 6,02*
€ 9,15*
1
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 9,42*
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 9,42*
1
€ 4,30*
ab € 6,45*
€ 9,63*
Lager 1955
120
1
€ 5,99*
ab € 10,52*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
50050035
ab € 6,25*
Zubehör
Leitz
51380025
ab € 13,91*
Zubehör
Leitz
51380095
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.