Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL RS 56005 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC schwarz/gelb Länge 33 m Breite


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ROCOL RS 56005 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC schwarz/gelb Länge 33 m Breite
ROCOL RS 56005 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC schwarz/gelb Länge 33 m Breite
ROCOL RS 56005 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC schwarz/gelb Länge 33 m Breite
Artikel-Nr.:
     1955B-2001859637
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS 56005
EAN/GTIN:
     4024213560058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC schwarz/gelb L.33m B.50mm Rl.ROCOL aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,15mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
eClassID:
40020501
HerstellerNr:
RS 56005
Werksnummer:
9190491485
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Ausfuehrung:
Länge 33 m Breite 50 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 10,08*
4 Tage
6
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 10,40*
€ 14,42*
2 Tage
236
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 10,51*
€ 14,49*
2 Tage
236
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 14,55*
Lager 1955
229
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 11,68*
€ 16,08*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,08*
€ 19,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 200,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.