Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL RS 56015 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC schwarz/gelb Länge 33 m Breite


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ROCOL RS 56015 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC schwarz/gelb Länge 33 m Breite
ROCOL RS 56015 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC schwarz/gelb Länge 33 m Breite
ROCOL RS 56015 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC schwarz/gelb Länge 33 m Breite
Artikel-Nr.:
     1955B-2001851767
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS 56015
EAN/GTIN:
     4024213560157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC schwarz/gelb L.33m B.75mm Rl.ROCOL aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,15mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
eClassID:
40020501
HerstellerNr:
RS 56015
Werksnummer:
9190491492
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Ausfuehrung:
Länge 33 m Breite 75 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 15,23*
2 Tage
98
1
€ 5,50*
ab € 14,56*
€ 19,24*
2 Tage
98
4
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 20,55*
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 15,53*
€ 20,70*
Lager 1955
93
1
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 21,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,64*
€ 25,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
56013
ab € 11,16*
Ähnlich
ITW
56011
ab € 11,22*
Ähnlich
ITW
56014
ab € 11,20*
Ähnlich
ITW
56012
ab € 11,14*
Ähnlich
ITW
56016
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.