Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICA 591/40 Signierkreide Classic ECO 591 rot unpapiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICA 591/40 Signierkreide Classic ECO 591 rot unpapiert
PICA 591/40 Signierkreide Classic ECO 591 rot unpapiert
PICA 591/40 Signierkreide Classic ECO 591 rot unpapiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2001831202
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     591/40
EAN/GTIN:
     4260056152719
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Signierkreide Classic ECO 591 rot unpapiert 12 St./Schachtel PICA 6-eckig · Ø 11 mm · gespitzt · unpapiert · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Beton, Metall · VE = 1 Schachtel à 12 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 11mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24251607
HerstellerNr:
591/40
Werksnummer:
4000871383
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Produktart:
Signierkreide
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4176
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25834*
€ 0,3575*
12
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,27917*
€ 0,41917*
3 Tage
3984
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,27917*
€ 0,42*
Lager 1955
4176
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,28167*
€ 0,42417*
4 Tage
3984
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,29334*
€ 0,44334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,42417*
€ 0,50476
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,37167*
€ 0,44229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36167*
€ 0,43039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33167*
€ 0,39469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31167*
€ 0,37089
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28167*
€ 0,33519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 5,09004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
588-10
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.