Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 43020811 Gleitschienentürschließer TS 93 B Basic Normalmontage Bandsei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 43020811 Gleitschienentürschließer TS 93 B Basic Normalmontage Bandsei
DORMAKABA 43020811 Gleitschienentürschließer TS 93 B Basic Normalmontage Bandsei
DORMAKABA 43020811 Gleitschienentürschließer TS 93 B Basic Normalmontage Bandsei
DORMAKABA 43020811 Gleitschienentürschließer TS 93 B Basic Normalmontage Bandsei
Artikel-Nr.:
     1955B-2001809667
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43020811
EAN/GTIN:
     4048442631228
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer innentür
Gleits.-TS TS 93 B Basic Normalmont.Bands.EN 2-5 weiß 9016 EN 2-5 DORMAKABA Montage auf der Bandseite · mit bewährter Easy Open cam action Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschiene (lackierte Endkappen) · Schließgeschwindigkeit, Endanschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar · für Türblattmontage auf der Bandseite o
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
43020811
Werksnummer:
3000255106
Länge netto mm:
455,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
4,370000
Gewicht brutto Kg:
4,370000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Groesse:
EN 2-5
Produktart:
Gleitschienen-Türschließer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 125,06*
€ 153,87*
2 Tage
7
€ 5,50*
ab € 125,49*
€ 153,87*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 126,79*
€ 154,57*
5 Tage
7
€ 7,99*
ab € 128,00*
€ 156,70*
€ 4,95*
ab € 124,62*
€ 157,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
43020801
ab € 117,02*
Ähnlich
dormakaba
43030801
ab € 117,28*
Ähnlich
dormakaba
43030811
ab € 119,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.