Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Spannrollenschluessel 5-fach verstellbar 10556L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Spannrollenschluessel 5-fach verstellbar 10556L
SW-STAHL Spannrollenschluessel 5-fach verstellbar 10556L
Artikel-Nr.:
     1955B-2001786254
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     10556L
EAN/GTIN:
     4033592049931
Suchbegriffe:
Spannrollenschlüssel
spannrollenschlüssel
SW-STAHL 10556L Spannrollenschluessel 5-fach verstellbar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10556L
Werksnummer:
SWS 10556L
Gewicht netto Kg:
0,224000
Gewicht brutto Kg:
0,224000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-10556L
Produktart:
Spannrollenschluessel 5-fach verstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.