Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Spannrollenschluessel VW PKW 10550L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Spannrollenschluessel VW PKW 10550L
SW-STAHL Spannrollenschluessel VW PKW 10550L
Artikel-Nr.:
     1955B-2001786253
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     10550L
EAN/GTIN:
     4033592011303
Suchbegriffe:
Spannrollenschlüssel
spannrollenschlüssel
SW-STAHL 10550L Spannrollenschluessel VW PKW
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10550L
Werksnummer:
SWS 10550L
Gewicht netto Kg:
0,104000
Gewicht brutto Kg:
0,104000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-10550L
Produktart:
SPANNROLLENSCHLUESSEL FUER VAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.