Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUHR TP970LW Türtreibriegel 970 DIN links weiß Leichtmetall 23 mm Rundstange 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUHR TP970LW Türtreibriegel 970 DIN links weiß Leichtmetall 23 mm Rundstange 10
FUHR TP970LW Türtreibriegel 970 DIN links weiß Leichtmetall 23 mm Rundstange 10
FUHR TP970LW Türtreibriegel 970 DIN links weiß Leichtmetall 23 mm Rundstange 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752380
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     TP970LW
EAN/GTIN:
     4033449064360
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
Türtreibr.970 DIN li.weiß LM 23mm Rundstange 10mm FUHR zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · käntiges Design · für verdecktlaufende Rundstangen 10 mm · mit Totpunktstellung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Leichtmetall
Weitere Informationen:
eClassID:
23270101
HerstellerNr:
TP970LW
Werksnummer:
3000250387
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,690000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Türtreibriegel
Ausfuehrung:
Rundstange 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Treibriegel, tortreibriegel fuhr, torriegel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 55,40*
€ 71,81*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 55,53*
€ 71,87*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 57,42*
€ 75,21*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 59,34*
€ 76,54*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 59,58*
€ 76,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carl Fuhr
TP970LE
ab € 52,51*
Sonstiges
Carl Fuhr
TP970RE
ab € 49,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.