Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001751147 Herst.-Nr.: 52881001 EAN/GTIN: 4024596047931 |
| |
|
| | |
| WEICON Elektroinstallation -> Set 1 <- No.13/No.300
Duo-Crimp No. 300 Rundkabelstripper No. 13 Fachgerechtes Vercrimpen von Aderendhülsen Zwei Pressbereiche von 0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm² Erfüllt die Anforderungen der DIN 46228-21: 1992-02 bezüglich der Abzugskräfte Seitenschneider für Einzeldraht bis 6 mm² Abisolieren von 0,5 - 6,0 mm² Entmanteln von allen gängigen Rundkabel 8 - 13 mm Bündiges Entmanteln z.B. an Abzweig-und Verteilerdosen Weitere Informationen: | | eClassID: | 8203.2000 | HerstellerNr: | 52881001 | Werksnummer: | 10039675 | Gewicht netto Kg: | 0,250000 | Gewicht brutto Kg: | 0,250000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abisolierer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 43,77* | € 52,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 39,51* | € 53,46* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,42* | € 53,47* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,99* | € 55,95* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 48,64* | € 60,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|