Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Weld Shield 5531052 Gr.52 Latzhose kornblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Weld Shield 5531052 Gr.52 Latzhose kornblau/schwarz
Planam Weld Shield 5531052 Gr.52 Latzhose kornblau/schwarz
Planam Weld Shield 5531052 Gr.52 Latzhose kornblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001699363
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5531052
EAN/GTIN:
     4030913934563
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Planam 5531052 Latzhose Weld Shield kornblau/schwarz Gr:52 Material 84 % Baumwolle, 15 % Polyester,1 % Carbonfasernantistatische Fasern,Flächengewicht ca. 365 g/m²,antistatisch, flammhemmend ausgerüstetExtra Gummizug im Bund Steckschnallen Träger mit elastischem Gummibandeinsatz Latztasche mit Patte 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf 1 Oberschenkeltasche mit Patte 1 Maßstabtasche mit Patte rechts 2 Gesäßtaschen mit Patten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5531052
Werksnummer:
5531052
Profil:
52
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Latzhose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,05*
€ 51,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,82*
€ 51,88*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,04*
€ 51,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,23*
€ 52,01*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,24*
€ 53,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,22*
Ähnlich
Planam
5531102
ab € 39,23*
Ähnlich
Planam
5531106
ab € 39,04*
Ähnlich
Planam
PL5531.110
ab € 39,17*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,05*
Ähnlich
Planam
5531044
ab € 39,10*
Ähnlich
Planam
5531046
ab € 38,95*
Ähnlich
Planam
5531048
ab € 38,99*
Ähnlich
Planam
5531050
ab € 39,20*
Ähnlich
Planam
5531054
ab € 39,28*
Ähnlich
Planam
5531056
ab € 42,86*
Ähnlich
Planam
5531058
ab € 42,84*
Ähnlich
Planam
5531060
ab € 43,07*
Ähnlich
Planam
5531062
ab € 42,82*
Ähnlich
Planam
5531064
ab € 43,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.