Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 35407 LED-Akkuhandleuchte UNIFORM 3,7 V 2200 mAh Li-Ion 150 - 400 lm La


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP 35407 LED-Akkuhandleuchte UNIFORM 3,7 V 2200 mAh Li-Ion 150 - 400 lm La
SCANGRIP 35407 LED-Akkuhandleuchte UNIFORM 3,7 V 2200 mAh Li-Ion 150 - 400 lm La
SCANGRIP 35407 LED-Akkuhandleuchte UNIFORM 3,7 V 2200 mAh Li-Ion 150 - 400 lm La
SCANGRIP 35407 LED-Akkuhandleuchte UNIFORM 3,7 V 2200 mAh Li-Ion 150 - 400 lm La
SCANGRIP 35407 LED-Akkuhandleuchte UNIFORM 3,7 V 2200 mAh Li-Ion 150 - 400 lm La
Artikel-Nr.:
     1955B-2001696162
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
LED-Akkuhandleuchte UNIFORM 3,7 V 2200 mAh Li-Ion 250-500 lm extrem kräftige Arbeitsleuchten, mit modernsten Hochleistungs-LED Technologien · starker Haltemagnet, 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf · Ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken · Batterieladestandsanzeige, mit Spotlicht am Lampenkopf Lieferung inkl. Ladestation, USB Kabel und Netzteil 5V DC 1A Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtdauer: 3 - 6h · Ladezeit: 4h Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichen
Weitere Informationen:
eClassID:
27119002
HerstellerNr:
35407
Werksnummer:
4000873161
Länge netto mm:
205,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,490000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,7 V 2200 mAh
Produktart:
Handleuchte
Ausfuehrung:
Ladezeit 4 h
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 5,99*
ab € 49,25*
€ 58,19*
1 Tag
107
€ 5,50*
ab € 49,31*
€ 58,25*
3 Tage
89
€ 4,99*
ab € 51,23*
€ 60,48*
1 Tag
278
€ 7,90*
ab € 52,82*
€ 61,88*
Lager 1955
90
€ 5,99*
ab € 52,31*
€ 62,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5116
ab € 20,19*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5406
ab € 45,75*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5420
ab € 25,40*
Ähnlich
Kiesel
03.5127
ab € 16,70*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5692
ab € 23,77*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5400
ab € 30,35*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5404
ab € 31,44*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5408
ab € 56,94*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5690
ab € 36,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.