| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695341 Herst.-Nr.: FMHT9-14563 EAN/GTIN: 3253569145638 |
|
|
| | |
| Stanley FMHT9-14563 Blechschere im Holster Blechschere im Holster, im Nylonholster Produktstärken:|Blechschere MaxSteel, gerade (2-14-563 und Holster) Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-47-23 | HerstellerNr: | FMHT9-14563 | Werksnummer: | FMHT9-14563 | Länge netto mm: | 0,39 | Breite netto mm: | 0,18 | Höhe netto mm: | 0,05 | Gewicht netto Kg: | 0,556000 | Gewicht brutto Kg: | 0,564000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,51* | € 25,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,93* | € 25,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,19* | € 27,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,91* | € 27,31* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,75* | € 28,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|