Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Zunfthose 562 (ohne Schlag), Größe 106, Farbe 124-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Zunfthose 562 (ohne Schlag), Größe 106, Farbe 124-schwarz
Rofa Zunfthose 562 (ohne Schlag), Größe 106, Farbe 124-schwarz
Rofa Zunfthose 562 (ohne Schlag), Größe 106, Farbe 124-schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001566261
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     51562_106
EAN/GTIN:
     4026257223616
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
ROFA (51562) Zunfthose 562 (ohne Schlag)

Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und vier Knöpfen, Knöpfe für Hosenträger, Klappe mit 2 Reißverschlüssen, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen mit Cordura-Verstärkung, rechts und links Zollstocktasche mit Verstärkung, rechts Gesäßtasche mit Patte und Knopf, Schrittverstärkung, Kunstleder-Applikationen an Schlitz und vorderen Taschen, ohne Schlag. Eigenschaften:hoch reißfestes und scheuerfestes Cordura als Tascheneinfassungen, besonders strapazierfähig, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:Handwerk, Walz.
Größe 106, Farbe 124-schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51562_106
Werksnummer:
51562_106
Profil:
106
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
schwarz
Groesse:
10
Produktart:
Zunfthose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,16*
€ 85,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,68*
€ 85,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.