Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ROFA (25562) Zunfthose 562 (ohne Schlag) Gr.27, Farbe 124-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA (25562) Zunfthose 562 (ohne Schlag) Gr.27, Farbe 124-schwarz
ROFA (25562) Zunfthose 562 (ohne Schlag) Gr.27, Farbe 124-schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001564869
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     25562_27
EAN/GTIN:
     4026257190185
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
ROFA (25562) Zunfthose 562 (ohne Schlag)

Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und zwei Knöpfen, Knöpfe für Hosenträger, Klappe mit 2 Reißverschlüssen, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen mit Cordura-Verstärkung, rechts und links Zollstocktasche mit Verstärkung, rechts aufgesetzte Gesäßtasche mit Knopf, Schrittverstärkung, Kunstleder-Applikationen an allen Taschen, ohne Schlag. Eigenschaften:reißfest, strapazierfähig, gute Aufnahme der Körperfeuchtigkeit, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II).
Größe 27, Farbe 124-schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
25562_27
Werksnummer:
25562_27
Profil:
27
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 45,62*
€ 53,21*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 48,32*
€ 53,46*
€ 5,50*
ab € 52,3144*
€ 61,2444*
€ 8,50*
ab € 76,27*
€ 85,00*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.