Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schaltlitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schaltlitze
REMS Schaltlitze
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556104
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     535022
EAN/GTIN:
     4039976050814
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
REMS Schaltlitze (535022)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
535022
Werksnummer:
535022
Länge netto mm:
56,00
Breite netto mm:
2,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,000500
Länge brutto mm:
56,00
Breite brutto mm:
2,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,000500
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 3,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 3,29*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.