Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Zugfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Zugfeder
REMS Zugfeder
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555347
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     290055
EAN/GTIN:
     4039976037297
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfedern
REMS Zugfeder (290055)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
290055
Werksnummer:
290055
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001200
Länge brutto mm:
40,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
5,00
Gewicht brutto Kg:
0,001200
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,32*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,53*
€ 530,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,76*
€ 631,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,02*
€ 622,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,77*
€ 581,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,44*
€ 564,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 458,12*
€ 545,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 444,66*
€ 529,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 439,53*
€ 523,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.