Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Hohlwelle m. Systemträger 174108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Hohlwelle m. Systemträger 174108
REMS Hohlwelle m. Systemträger 174108
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554699
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     174108
EAN/GTIN:
     4039976031066
Suchbegriffe:
Hohlwelle
Wellen
wellen
REMS Hohlwelle m. Systemträger 174108
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
174108
Werksnummer:
174108
Länge netto mm:
525,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
1,838700
Länge brutto mm:
525,00
Breite brutto mm:
85,00
Höhe brutto mm:
85,00
Gewicht brutto Kg:
1,838700
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,46*
€ 450,69*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,90*
€ 482,70*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,70*
€ 574,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,12*
€ 554,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,97*
€ 524,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,66*
€ 514,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,90*
€ 481,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.