Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Lüfterrad 115357 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Lüfterrad 115357 R
REMS Lüfterrad 115357 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554037
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115357
EAN/GTIN:
     4039976111256
Suchbegriffe:
Lüfterrad
lüfterrad rems
REMS Lüfterrad 115357 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115357
Werksnummer:
115357 R
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Länge brutto mm:
135,00
Breite brutto mm:
135,00
Höhe brutto mm:
30,00
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,83*
€ 9,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 9,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.