Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Stützring geschlitzt 060264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Stützring geschlitzt 060264
REMS Stützring geschlitzt 060264
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553295
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     060264
EAN/GTIN:
     4039976006156
Suchbegriffe:
Stützring
Stützring geschlitzt
stützring geschlitzt
REMS Stützring geschlitzt 060264
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
060264
Werksnummer:
060264
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,000200
Länge brutto mm:
10,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,000200
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,94*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.