Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTREL 1006.50. Schweißerschutzhelm Optrel e684 stufenloser Schutzstufenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTREL 1006.50. Schweißerschutzhelm Optrel e684 stufenloser Schutzstufenbereich
OPTREL 1006.50. Schweißerschutzhelm Optrel e684 stufenloser Schutzstufenbereich
OPTREL 1006.50. Schweißerschutzhelm Optrel e684 stufenloser Schutzstufenbereich
OPTREL 1006.50. Schweißerschutzhelm Optrel e684 stufenloser Schutzstufenbereich
Artikel-Nr.:
     1955B-2001091072
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1006500
EAN/GTIN:
     7640429870421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißerschutzhelm Optrel e684-90 x 110mm DIN 5-13 Optrel der optrel® e684 ist der perfekte Schweißerschutz wenn es um das Fügen von Aluminium, Chrom-Nickel-Legierungen, Sondermetalle und Stahl geht · dank dem durchgängigen stufenlosen Schutzstufenbereich von (Shade Level) SL 5 bis SL 13 eignet sich der e684 für alle Arten von Lichtbogen-Schweiß- und Schneidverfahren · Klassifizierung:1/1/1/1eine fehlerhafte Schweißnaht kann unter Umständen über Leben und Tod entscheiden · umso wichtiger ist darum ein perfekter Schweißerhelm · dieser macht die Schweißarbeiten sicherer, effizienter, genauer und komfortabler · Das Modell e684 ist Ihnen ein treuer Partner speziell in den Anwendungsbereichen Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau, Chemie-, Behälter-, Maschinen- und Anlagenbau, Rohrleitungsbau und Schiffsbau. Weniger ist zu wenig!
Weitere Informationen:
eClassID:
21080901
HerstellerNr:
1006500
Werksnummer:
4000370245
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
270,00
Gewicht netto Kg:
0,940000
Gewicht brutto Kg:
0,940000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber lackiert
Produktart:
Schutzhelm
Ausfuehrung:
DIN 5-13
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
20
Frei Haus
ab € 367,71*
€ 411,36*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 368,16*
€ 413,69*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 371,45*
€ 415,60*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 373,75*
€ 417,48*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 380,93*
€ 423,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,36*
€ 489,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,87*
€ 478,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,70*
€ 457,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,79*
€ 450,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,71*
€ 437,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000.001
ab € 7,25*
Zubehör
Optrel
5004.020.
ab € 6,28*
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 26,29*
Zubehör
Optrel
5004.073
ab € 6,02*
Zubehör
Optrel
5000.212
ab € 26,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.