Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 030794 Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P mit Zubehör 10 - 200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 030794 Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P mit Zubehör 10 - 200 A
GYS 030794 Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P mit Zubehör 10 - 200 A
GYS 030794 Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P mit Zubehör 10 - 200 A
Artikel-Nr.:
     1955B-2001090884
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     30794
EAN/GTIN:
     3154020030794
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P m.Zub.10-200 A GYS Eigenschaften und Anwendungsgebiet: tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm · PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)HOT START: verbessert die ZündeigenschaftenARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 140mm· Länge: 270mm· Zündungsart: Hotstart· Gewicht: 5kg· Schutzart: IP 21· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 180mm· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Stromaufnahme: 16A· Absicherung: 32A
Weitere Informationen:
eClassID:
21080701
HerstellerNr:
30794
Werksnummer:
1000152802
Länge netto mm:
415,00
Breite netto mm:
355,00
Höhe netto mm:
165,00
Gewicht netto Kg:
7,780000
Gewicht brutto Kg:
7,780000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Elektrodenschweißgerät
Ausfuehrung:
10 - 200 A
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 230,28*
€ 261,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 227,00*
€ 261,73*
5 Tage
28
€ 8,90*
ab € 231,125*
€ 261,735*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 232,28*
€ 262,78*
Lager 1955
29
€ 5,99*
ab € 240,04*
€ 276,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,98*
€ 298,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,27*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,87*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 2,85*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,16*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,53*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.