Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 1134180178 Glanzzink 2521 alufarben 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 1134180178 Glanzzink 2521 alufarben 400 ml
OKS 1134180178 Glanzzink 2521 alufarben 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001060207
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1134180178
EAN/GTIN:
     4038127306244
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkfarbe
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
Glanzzink OKS 2521 alufarben 400ml Spraydose OKS dekorativer Korrosionsschutz auf Basis von Zink- und Aluminiumpulver für Eisenmetalle · zur Ausbesserung von feuerverzinkten Oberflächen · durchschweißbar · abriebfest und überlackierbar · schnelltrocknend Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
1134180178
Werksnummer:
4000349458
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
0,430000
Gewicht brutto Kg:
0,430000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
alufarben
Produktart:
Glanzzink

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkschutz - spray, oks zinkspray
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 13,12*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 13,33*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 13,63*
1 Tag
13
1
€ 3,95*
ab € 10,02*
€ 13,69*
Lager 1955
35
12
€ 5,99*
ab € 11,81*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 182,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.