Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN 1102095 Drahtbesen Länge 300 mm ca. 0,5 mm Gussstahl Besatzlänge 60 mm 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSBORN 1102095 Drahtbesen Länge 300 mm ca. 0,5 mm Gussstahl Besatzlänge 60 mm 5
OSBORN 1102095 Drahtbesen Länge 300 mm ca. 0,5 mm Gussstahl Besatzlänge 60 mm 5
OSBORN 1102095 Drahtbesen Länge 300 mm ca. 0,5 mm Gussstahl Besatzlänge 60 mm 5
Artikel-Nr.:
     1955B-2001013980
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1102095
EAN/GTIN:
     4013349530035
Suchbegriffe:
Drahtbesen
Stahldrahtbesen
Baubesen
Garagenbesen
Drahtbesen L.300mm ca.0,5mm Gussstahl Besatz-L.60mm 5-reihig OSBORN glatter Draht · Loch-Ø 22 mm · Holzkörper mit Stielloch passend zu Besenstielen mit Ø 22 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
29110201
HerstellerNr:
1102095
Werksnummer:
4000841045
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,510000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 300 mm
Produktart:
Drahtbesen
Ausfuehrung:
Besatzlänge 60 mm 5-reihig
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
124
15
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,38*
3 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 4,37*
€ 6,54*
2 Tage
124
1
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 6,56*
3 Tage
124
1
€ 4,99*
ab € 4,92*
€ 7,14*
Lager 1955
125
1
€ 5,99*
ab € 5,02*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0004102925
ab € 7,46*
Ähnlich
Osborn
0011102006
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.