Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Bremsscheiben Messlehre 0 - 50mm 72345L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Bremsscheiben Messlehre 0 - 50mm 72345L
SW-STAHL Bremsscheiben Messlehre 0 - 50mm 72345L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821640
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     72345L
EAN/GTIN:
     4033592041690
Suchbegriffe:
Bremsscheiben-Messlehre
Bremsscheiben-Messschieber
Bremsscheiben-Prüflehre
Bremsscheibenprüflehre
SW-STAHL Bremsscheiben Messlehre 0 - 50mm SWS 72345L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72345L
Werksnummer:
SWS 72345L
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-72345L
Produktart:
Bremsscheiben Messlehre 0 - 50mm
Weitere Suchbegriffe: bremsscheiben messlehre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.