Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Kupferhammer m. Glasfiberstiel 38mm 50503L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Kupferhammer m. Glasfiberstiel 38mm 50503L
SW-STAHL Kupferhammer m. Glasfiberstiel 38mm 50503L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821461
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     50503L
EAN/GTIN:
     4033592032506
Suchbegriffe:
Besenstiel
Kupferhammer
kupferhammer
SW-STAHL Kupferhammer m. Glasfiberstiel 38mm SWS 50503L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
50503L
Werksnummer:
SWS 50503L
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 58,65*
€ 61,69*
€ 5,80*
ab € 56,00*
€ 61,72*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.