Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2322056 Gr.56 Bundhose schiefer/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2322056 Gr.56 Bundhose schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2322056 Gr.56 Bundhose schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2322056 Gr.56 Bundhose schiefer/schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000476110
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2322056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, schiefer/schwarz/rot, Größe: 56 (2322056)

Bequem und flexibel.

Highline Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
2322056
Werksnummer:
2322056
Profil:
56
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,690000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.