Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose 500 g/m², grau, Größe: 110 (1743110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Bundhose 500 g/m², grau, Größe: 110 (1743110)
PLANAM Bundhose 500 g/m², grau, Größe: 110 (1743110)
PLANAM Bundhose 500 g/m², grau, Größe: 110 (1743110)
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469717
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1743110
EAN/GTIN:
     4030913097015
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose 500 g/m², grau, Größe: 110 (1743110)

Mit flexiblem Bund für perfekten Sitz.

Hitze-/Schweißerschutz
2 seitliche Eingrifftaschen, Eingriffe direkt an der Seitennaht, 1 Oberschenkeltasche links mit Patte, 1 Zollstocktasche rechts mit Patte, 1 Gesäßtasche rechts mit Patte, Patten mit Druckknöpfen zu verschließen, Gürtelschlaufen am Bund, Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen, Bund im Rücken mit Gummieinsatz.
EN 470-1, EN 531 A,B1,C1,E2
UVS 065118
Material:
100 % Baumwolle
Doppelpilot-Schuss-Atlas, ca. 500 g/m²
max. 50 Wäschen
Weitere Informationen:
eClassID:
40010904
HerstellerNr:
1743110
Werksnummer:
1743110
Profil:
110
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
11
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,03*
€ 47,01*
7 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 38,63*
€ 47,02*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,64*
€ 48,74*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,26*
€ 49,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,98625*
€ 53,23625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1743102
ab € 38,63*
Ähnlich
Planam
1743106
ab € 38,57*
Ähnlich
Planam
1743042
ab € 38,71*
Ähnlich
Planam
1743044
ab € 38,58*
Ähnlich
Planam
1743046
ab € 38,65*
Ähnlich
Planam
1743048
ab € 38,58*
Ähnlich
Planam
1743050
ab € 38,63*
Ähnlich
Planam
1743052
ab € 38,65*
Ähnlich
Planam
1743054
ab € 38,68*
Ähnlich
Planam
1743056
ab € 42,27*
Ähnlich
Planam
1743058
ab € 42,22*
Ähnlich
Planam
1743060
ab € 42,15*
Ähnlich
Planam
1743062
ab € 42,20*
Ähnlich
Planam
1743064
ab € 42,30*
Ähnlich
Planam
1743090
ab € 38,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.