| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000468880 Herst.-Nr.: 1510050 EAN/GTIN: 4030913013664 |
| |
|
| | |
| PLANAM Arbeitsjacke, kornblau, Größe: 50 (1510050) Chic, praktisch und natürlich! BW 270 Arbeitskleidung 2 verstärkte Seitentaschen, 1 verstärkte Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen, keine Rückennaht. DIN EN ISO 6330 UVS 065123 Material: 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 270 g/m², sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 1510050 | Werksnummer: | 1510050 | Profil: | 50 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,590000 | Gewicht brutto Kg: | 0,650000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 50 | Produktart: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 12,74* | € 18,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,84* | € 18,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,45* | € 18,66* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,47* | € 18,87* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,66* | € 20,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|