Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6320 -2ZR Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 6320 -2ZR Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite47 mm
FAG 6320 -2ZR Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite47 mm
FAG 6320 -2ZR Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite47 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000322378
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6320 -2ZR
EAN/GTIN:
     4012801205931
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
FAG 6320 -2ZR Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite47 mm
Innen 100 mm
Außen 215 mm
Breite 47 mm
Gewicht 751 kg
EAN 4012801205931
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6320 -2ZR ID 100mm AD 215mm Breite47mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6320 -2ZR
Werksnummer:
10016847
Länge netto mm:
2,26
Breite netto mm:
2,24
Höhe netto mm:
0,52
Gewicht netto Kg:
7,510000
Breite brutto mm:
47,00
Gewicht brutto Kg:
7,510000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
100,00
Aussendurchmesser mm:
215,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-6320-2Z
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,18*
€ 173,07*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 158,57*
€ 173,09*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 162,67*
€ 177,02*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 198,05*
Lager 1955
11
Frei Haus
ab € 14.202,51*
€ 14.311,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.311,51*
€ 17.030,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.229,09*
€ 16.932,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.202,51*
€ 16.900,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6320-2Z
ab € 142,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.