Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDDING 4-3000001 Permanentmarker 3000 schwarz Strichbreite 1,5-3 mm Rundspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EDDING 4-3000001 Permanentmarker 3000 schwarz Strichbreite 1,5-3 mm Rundspitze
EDDING 4-3000001 Permanentmarker 3000 schwarz Strichbreite 1,5-3 mm Rundspitze
EDDING 4-3000001 Permanentmarker 3000 schwarz Strichbreite 1,5-3 mm Rundspitze
EDDING 4-3000001 Permanentmarker 3000 schwarz Strichbreite 1,5-3 mm Rundspitze
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302468
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000001
EAN/GTIN:
     4004764007967
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Permanentmarker 3000 schwarz Strich-B.1,5-3mm Rundspitze EDDING geruchsarme, permanente Tinte · nachfüllbar · mit auswechselbarer Spitze · schnelltrocknend, abriebbeständig · lichtbeständig · wisch- und wasserfest · ohne Zusatz von Toluol/Xylol, geeignet zum Beschriften und Bemalen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff · Aluminiumschaft
Weitere Informationen:
eClassID:
24241601
HerstellerNr:
4-3000001
Werksnummer:
9000487907
Länge netto mm:
138,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Permanentmarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3451
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 1,43*
1
€ 4,75*
ab € 1,40*
€ 1,44*
2 Tage
13302
1
€ 5,49*
ab € 1,40*
€ 1,44*
1
€ 9,80*
ab € 1,44*
€ 1,51*
Lager 1955
2780
10
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,71*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25001
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.