Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOREX 40101 Schrubber Union-Borste Länge 220 mm Holzkörper m. Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOREX 40101 Schrubber Union-Borste Länge 220 mm Holzkörper m. Gewinde
SOREX 40101 Schrubber Union-Borste Länge 220 mm Holzkörper m. Gewinde
SOREX 40101 Schrubber Union-Borste Länge 220 mm Holzkörper m. Gewinde
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301995
Hersteller:
     Sorex
Herst.-Nr.:
     40101
EAN/GTIN:
     4008710401014
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Schrubber Union-Borste L.220mm Holzkörper m.Gew. Union · Holzkörper · ohne Bart · mit Gewinde
Weitere Informationen:
eClassID:
29110205
HerstellerNr:
40101
Werksnummer:
9000470170
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Union-Borste Länge 220 mm
Produktart:
Schrubber
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
205
30
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 3,07*
2 Tage
205
1
€ 6,95*
ab € 2,13*
€ 3,18*
3 Tage
153
1
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 3,18*
5 Tage
205
1
€ 8,90*
ab € 2,304*
€ 3,404*
Lager 1955
205
1
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4503
ab € 39,36*
Zubehör
k.A.
4504
ab € 39,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.