Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAW 70.30.12-E Ölbindevlies Oil-Only Länge 40 cm Breite 50 cm 100 Tücher


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
RAW 70.30.12-E Ölbindevlies Oil-Only Länge 40 cm Breite 50 cm 100 Tücher
RAW 70.30.12-E Ölbindevlies Oil-Only Länge 40 cm Breite 50 cm 100 Tücher
RAW 70.30.12-E Ölbindevlies Oil-Only Länge 40 cm Breite 50 cm 100 Tücher
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301776
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     70.30.12-E
EAN/GTIN:
     4052469004804
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Ölbindevlies Oil-Only L.40cm B.50cm 100 Tü.Krt.RAW saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar, nicht für fließende Gewässer geeignet · fasert nicht aus · mittig perforiert DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen. Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
eClassID:
25050660
HerstellerNr:
70.30.12-E
Werksnummer:
9000467905
Länge netto mm:
530,00
Breite netto mm:
430,00
Höhe netto mm:
360,00
Gewicht netto Kg:
8,200000
Gewicht brutto Kg:
8,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Länge 40 cm Breite 50 cm
Produktart:
Ölbindevlies
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
Frei Haus
ab € 75,90*
€ 93,22*
2 Tage
94
€ 5,50*
ab € 76,45*
€ 93,32*
2 Tage
94
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 93,74*
3 Tage
94
€ 4,99*
ab € 78,40*
€ 95,65*
Lager 1955
99
€ 5,99*
ab € 79,57*
€ 98,37*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 98,37*
€ 117,06
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 97,44*
€ 115,95
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 93,51*
€ 111,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 90,08*
€ 107,20
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 79,57*
€ 94,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Tücher (ab € 0,7957* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
80.30.12-E
ab € 80,91*
Ähnlich
RAW
80.30.06-E
ab € 84,36*
Ähnlich
RAW
70.20.12-E
ab € 74,32*
Ähnlich
RAW
64.20.13-E
ab € 86,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.