Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SULO 1052485 Mülleimer 35 l Kunststoff anthrazit mit Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SULO 1052485 Mülleimer 35 l Kunststoff anthrazit mit Bügel
SULO 1052485 Mülleimer 35 l Kunststoff anthrazit mit Bügel
SULO 1052485 Mülleimer 35 l Kunststoff anthrazit mit Bügel
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301648
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1052485
EAN/GTIN:
     4020747524856
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Mülleimer 35l Ku.anthrazit m.Bügel SULO Kunststoff , hochwertiges ND-Polyethylen · Farbe anthrazit · mit Bügel · nach DIN 6628 · für staubfreie Entleerung · gut entleerbar durch konische Behälterform · unempfindlich gegen Säuren, Laugen und Witterungseinflüsse · nahtlos gefertigt, ohne scharfe Kanten Weitere technische Eigenschaften: · Oberer-Ø: 388mm
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
1052485
Werksnummer:
9000466105
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
460,00
Höhe netto mm:
540,00
Gewicht netto Kg:
2,170000
Gewicht brutto Kg:
2,171000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Groesse:
35 l Kunststoff anthrazit
Produktart:
Mülleimer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 29,01*
€ 40,02*
1 Tag
68
1
€ 5,50*
ab € 29,37*
€ 40,21*
1 Tag
66
2
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 42,64*
3 Tage
65
1
€ 4,99*
ab € 32,46*
€ 44,73*
Lager 1955
65
1
€ 5,99*
ab € 33,00*
€ 45,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 174,98*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 265,30*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 30,84*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,82*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 104,77*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 88,69*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 93,92*
Ähnlich
Renner
2032-00
ab € 71,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.