Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS 9131-2571-525-807 Arbeitsdrehstuhl Basic Kontaktrückenlehne Kunstlederpols


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIMOS 9131-2571-525-807 Arbeitsdrehstuhl Basic Kontaktrückenlehne Kunstlederpols
BIMOS 9131-2571-525-807 Arbeitsdrehstuhl Basic Kontaktrückenlehne Kunstlederpols
BIMOS 9131-2571-525-807 Arbeitsdrehstuhl Basic Kontaktrückenlehne Kunstlederpols
BIMOS 9131-2571-525-807 Arbeitsdrehstuhl Basic Kontaktrückenlehne Kunstlederpols
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301462
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9131-2571-525-807
EAN/GTIN:
     4016849390437
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Basic Kontaktrückenlehne Kunstlederpolster schwarz 650-910mm Hochstuhl · nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöheneinstellung · Sitz-Stopp-Rollen - standfest bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand · ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne, mit integrierter Lendenwirbelstütze · stufenlos neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne · Fünffuß-Untergestell aus Aluminium, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · Sitz und Rückenlehne mit robustem, schwarzen Kunstlederbezug , leicht abwaschbar · Untergestell mit Sitz-Stopp-Rollen und mit höhenverstellbarem Fußring , verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Modellbezeichnung: 9131-2571
Weitere Informationen:
eClassID:
24311101
HerstellerNr:
9131-2571-525-807
Werksnummer:
9000454220
Länge netto mm:
660,00
Breite netto mm:
630,00
Höhe netto mm:
430,00
Gewicht netto Kg:
19,400000
Gewicht brutto Kg:
19,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Kontaktrückenlehne
Produktart:
Arbeitsdrehstuhl
Ausfuehrung:
650-910 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 276,87*
€ 327,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,77*
€ 328,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,40*
€ 329,34*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,42*
€ 329,64*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,22*
€ 353,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,92*
€ 421,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,87*
€ 405,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,80*
€ 375,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,85*
€ 371,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9643-6802
ab € 223,18*
Ähnlich
Bimos
9641-2000
ab € 271,33*
Ähnlich
Bimos
9640-2000
ab € 230,48*
Ähnlich
Bimos
9643-2000
ab € 237,81*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9643-2571
ab € 228,73*
Ähnlich
k.A.
9000454268
ab € 428,64*
Ähnlich
k.A.
9000454260
ab € 427,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.