Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKS Schutzfolie PE SW36 blau-transparent Länge 100 m Breite 50 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
IKS Schutzfolie PE SW36 blau-transparent Länge 100 m Breite 50 cm
IKS Schutzfolie PE SW36 blau-transparent Länge 100 m Breite 50 cm
IKS Schutzfolie PE SW36 blau-transparent Länge 100 m Breite 50 cm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294315
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     8320000021
EAN/GTIN:
     4026359030426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterscheiben-Schutzfolie
Fensterschutzfolie
Glasschutzfolie
Blitz-Kleber
Schutzfolie LDPE SW36 blau-transparent L.100m B.50cm Rl.IKS selbstklebend · schwachklebender Acrylkleber · begrenzt UV-beständig ( Weitere technische Eigenschaften: · Material: LDPE
Weitere Informationen:
eClassID:
24261706
HerstellerNr:
8320000021
Werksnummer:
4300600315
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
2,600000
Gewicht brutto Kg:
2,480000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Produktart:
Schutzfolie LDPE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 27,05*
€ 35,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 27,04*
€ 35,52*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 27,04*
€ 35,52*
122 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 26,90*
€ 35,52*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,21*
€ 40,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,07*
€ 47,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,47*
€ 46,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,11*
€ 45,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,73*
€ 42,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,13*
€ 40,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.