Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD 29800 Latthammer Nr. 298 Kopfgewicht 600 g mit Magnet glatt Stahlrohr fei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICARD 29800 Latthammer Nr. 298 Kopfgewicht 600 g mit Magnet glatt Stahlrohr fei
PICARD 29800 Latthammer Nr. 298 Kopfgewicht 600 g mit Magnet glatt Stahlrohr fei
Artikel-Nr.:
     1955B-2000292229
Hersteller:
     PICARD Hammer
Herst.-Nr.:
     29800
EAN/GTIN:
     4016671009248
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Latthammer 29800 Kopf-G.600g m.Magnet glatt STA fein blk PICARD Kopf fein blank · Klaue und Spitze besonders gehärtet · Stahlrohrstiel mit Kopfsicherung · Kunststoffgriff Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Kunststoff · Kopf: fein blank · Stiel: Stahlrohr
Weitere Informationen:
eClassID:
21040901
HerstellerNr:
29800
Werksnummer:
4300000274
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,785000
Gewicht brutto Kg:
0,760000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Kopfgewicht 600 g mit Magnet
Produktart:
Latthammer
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 31,22*
1 Tag
24
1
€ 5,50*
ab € 27,27*
€ 33,28*
7 Tage
113
1
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 33,58*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 27,62*
€ 33,77*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 29,13*
€ 35,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0079080
ab € 50,58*
Ähnlich
Picard
0079000
ab € 49,54*
Ähnlich
Picard
0060000
ab € 12,28*
Ähnlich
Picard
0069800
ab € 27,29*
Ähnlich
Picard
0082000
ab € 26,02*
Ähnlich
Ruthe
3006040019
ab € 22,48*
Ähnlich
Picard
0059080
ab € 48,54*
Ähnlich
Picard
E6023583
ab € 21,45*
Ähnlich
Picard
0059000
ab € 48,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.