Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 12 24 Reibebrett grob, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L240xB120xS20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42 12 24 Reibebrett grob, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L240xB120xS20mm
42 12 24 Reibebrett grob, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L240xB120xS20mm
42 12 24 Reibebrett grob, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L240xB120xS20mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000291992
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4300000021
EAN/GTIN:
     4004199421222
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett grob,m.Schwammgummiauflage Ku.L240xB120xS20mm Kunststoff · ZellgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
21040604
HerstellerNr:
4300000021
Werksnummer:
4300000021
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schwamm
Ausfuehrung:
L240xB120xS20mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 3,88*
€ 5,31*
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 5,74*
6 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,77*
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,20*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 4,74*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
41 14 28
ab € 3,37*
Ähnlich
k.A.
44 12 24
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.