Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMPINGAZ 2000026177 Lötlampe SOUDOGAZ® X2000 PZ ohne Schraubkartusche 120 g/h 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAMPINGAZ 2000026177 Lötlampe SOUDOGAZ® X2000 PZ ohne Schraubkartusche 120 g/h 1
CAMPINGAZ 2000026177 Lötlampe SOUDOGAZ® X2000 PZ ohne Schraubkartusche 120 g/h 1
CAMPINGAZ 2000026177 Lötlampe SOUDOGAZ® X2000 PZ ohne Schraubkartusche 120 g/h 1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000289079
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000026177
EAN/GTIN:
     3138522089047
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Lötlampe SOUDOGAZ® X2000 PZ o.Stechkartusche 120 g/h 1,65 kW CAMPINGAZ mit Piezozündung · zum Weich- und Hartlöten, Abbeizen, Auftauen, Anwärmen, Verzinnen usw. · zum Betrieb mit Stechkartusche C 206, (Art.-Nr. 4000 872 061) · Metallglocke zum Schutz der Gaskartusche · mit Einhandbedienung des Einstellknopfes · feine Abstufung der Gaszufuhr möglich · Lieferung komplett mit Hartlötbrenner X 1700 allerdings ohne Kartusche · passendes Zubehör siehe Art.-Nr. 4000 872 071, 4000 872 061 und 4000 872 075
Weitere Informationen:
eClassID:
21080101
HerstellerNr:
2000026177
Werksnummer:
4000872053
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
0,640000
Gewicht brutto Kg:
0,640000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lötlampe
Ausfuehrung:
1,65 kW

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,47*
€ 35,33*
4 Tage
268
€ 5,99*
ab € 28,42*
€ 35,55*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 29,71*
€ 37,09*
€ 18,90*
ab € 30,01*
€ 37,22*
4 Tage
362
€ 4,99*
ab € 30,03*
€ 37,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camping Gaz
3000002295
ab € 1,34*
Zubehör
Camping Gaz
2000026867
ab € 13,53*
Zubehör
Camping Gaz
2000026866
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.