Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÄFER 70040 Elektroschreiber ARKOGRAF Netzspannung 230 V für leitende Metalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHÄFER 70040 Elektroschreiber ARKOGRAF Netzspannung 230 V für leitende Metalle
SCHÄFER 70040 Elektroschreiber ARKOGRAF Netzspannung 230 V für leitende Metalle
SCHÄFER 70040 Elektroschreiber ARKOGRAF Netzspannung 230 V für leitende Metalle
Artikel-Nr.:
     1955B-2000289046
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871975
EAN/GTIN:
     4054773009810
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
Elektroschreiber ARKOGRAF Netzspannung 230 V f.leitende Metalle zur Beschriftung aller elektrisch leitenden Metalle geeignet · durch das Umstecken des Schreibgriffels werden 6 verschiedene Stärken zur Beschriftung erreicht · mit den Spezial-Nadeln wird selbst härtester Stahl beschriftetWeitere technische Eigenschaften:· Ausgangsspannung: 2 - 8V· Netzspannung: 230V· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
27210201
HerstellerNr:
4000871975
Werksnummer:
4000871975
Länge netto mm:
271,00
Breite netto mm:
266,00
Höhe netto mm:
146,00
Gewicht netto Kg:
3,285000
Gewicht brutto Kg:
3,285000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Netzspannung 230 V
Produktart:
Elektroschreiber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 146,49*
€ 173,04*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 146,43*
€ 173,06*
4 Tage
32
€ 4,99*
ab € 148,53*
€ 174,66*
€ 4,95*
ab € 149,02*
€ 181,93*
5 Tage
32
€ 8,90*
ab € 154,127*
€ 182,117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
70041
ab € 162,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.