Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindekrone Gr.5 für M10 bzw. 3/8 Zoll zum Entfernen abgebrochener Gewindebohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindekrone Gr.5 für M10 bzw. 3/8 Zoll zum Entfernen abgebrochener Gewindebohre
Gewindekrone Gr.5 für M10 bzw. 3/8 Zoll zum Entfernen abgebrochener Gewindebohre
Gewindekrone Gr.5 für M10 bzw. 3/8 Zoll zum Entfernen abgebrochener Gewindebohre
Artikel-Nr.:
     1955B-2000288509
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867805
EAN/GTIN:
     4026558602066
Suchbegriffe:
Gewindekrone
Gewindekrone Typ 3 Gr.5 f.M10 bzw.3/8 ? Werkzeuge zum Entfernen abgebrochener Gewindebohrer · durch Drehung entgegen der Gewinderichtung wird das Bruchstück entfernt · Typ 3 - für Gewindebohrer mit 3 Nuten Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 3
Weitere Informationen:
eClassID:
21019104
HerstellerNr:
4000867805
Werksnummer:
4000867805
Länge netto mm:
71,00
Breite netto mm:
9,00
Höhe netto mm:
9,00
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe 5 für M10 bzw. 3/8 ?
Produktart:
Gewindekrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,06*
€ 17,41*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,64*
€ 18,68*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.