Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindekrone Gr.4 für M8 bzw. 5/16 Zoll zum Entfernen abgebrochener Gewindebohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindekrone Gr.4 für M8 bzw. 5/16 Zoll zum Entfernen abgebrochener Gewindebohre
Gewindekrone Gr.4 für M8 bzw. 5/16 Zoll zum Entfernen abgebrochener Gewindebohre
Gewindekrone Gr.4 für M8 bzw. 5/16 Zoll zum Entfernen abgebrochener Gewindebohre
Artikel-Nr.:
     1955B-2000288508
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867804
EAN/GTIN:
     4026558602059
Suchbegriffe:
Gewindekrone
Gewindekrone Typ 3 Gr.4 f.M8 bzw.5/16 ? Werkzeuge zum Entfernen abgebrochener Gewindebohrer · durch Drehung entgegen der Gewinderichtung wird das Bruchstück entfernt · Typ 3 - für Gewindebohrer mit 3 Nuten Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 3
Weitere Informationen:
eClassID:
21019104
HerstellerNr:
4000867804
Werksnummer:
4000867804
Länge netto mm:
63,00
Breite netto mm:
7,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe 4 für M8 bzw. 5/16 ?
Produktart:
Gewindekrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
40
€ 5,99*
ab € 10,48*
€ 15,35*
7 Tage
40
€ 4,90*
ab € 10,98*
€ 16,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.