Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACT 870M10 05936 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M10x21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXACT 870M10 05936 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M10x21 mm
EXACT 870M10 05936 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M10x21 mm
EXACT 870M10 05936 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M10x21 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000288405
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     870M10 05936
EAN/GTIN:
     4026558059365
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M10x21mm EXACT HSS · 4-5-Gang-Anschnitt · mit 6,3 mm (1/4?)-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierend Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 21mm · Schneidstoff: HSSG · Gesamtlänge: 41mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040218
HerstellerNr:
870M10 05936
Werksnummer:
4000867580
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
19,00
Höhe netto mm:
14,00
Gewicht netto Kg:
0,019000
Gewicht brutto Kg:
0,019000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HSSG 1/4 ? 6KT-Bit M10x21 mm
Produktart:
Einschnittgewindebohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
15
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,99*
1
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,23*
1 Tag
72
1
€ 6,95*
ab € 4,33*
€ 6,24*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,60*
Lager 1955
72
1
€ 5,99*
ab € 5,00*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exact
05931
ab € 2,04*
Ähnlich
Exact
05932
ab € 2,04*
Ähnlich
Exact
05933
ab € 2,54*
Ähnlich
Exact
05934
ab € 2,76*
Ähnlich
Exact
05935
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.