Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACT 870M8 05935 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M8x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXACT 870M8 05935 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M8x19 mm
EXACT 870M8 05935 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M8x19 mm
EXACT 870M8 05935 Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M8x19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000288404
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     870M8 05935
EAN/GTIN:
     4026558059358
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M8x19mm EXACT HSS · 4-5-Gang-Anschnitt · mit 6,3 mm (1/4?)-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierend Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 19mm · Schneidstoff: HSSG · Gesamtlänge: 40mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040218
HerstellerNr:
870M8 05935
Werksnummer:
4000867578
Länge netto mm:
72,00
Breite netto mm:
17,00
Höhe netto mm:
14,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HSSG 1/4 ? 6KT-Bit M8x19 mm
Produktart:
Einschnittgewindebohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
159
15
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,35*
1
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 5,49*
1 Tag
159
1
€ 6,95*
ab € 3,83*
€ 5,51*
3 Tage
119
1
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 5,89*
Lager 1955
159
1
€ 5,99*
ab € 4,41*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exact
05931
ab € 2,04*
Ähnlich
Exact
05932
ab € 2,03*
Ähnlich
Exact
05933
ab € 2,54*
Ähnlich
Exact
05934
ab € 2,75*
Ähnlich
Exact
05936
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.