Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWEIZER 53550 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 3x+5x=8x Linsen-D. 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWEIZER 53550 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 3x+5x=8x Linsen-D. 38 mm
SCHWEIZER 53550 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 3x+5x=8x Linsen-D. 38 mm
SCHWEIZER 53550 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 3x+5x=8x Linsen-D. 38 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283495
Hersteller:
     Schweizer Optik
Herst.-Nr.:
     53550
EAN/GTIN:
     4015478025987
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
schweizer einschlaglupe
einschlag lupe
Einschlaglupe Tech-Line Vergr. 3x+5x=8x Linsen-D.38mm Schweizer bikonvexe Silikatglaslinsen · beschichtetes, lösungsmittelbeständiges Kunststoffgehäuse · ergonomische Formgebung für Einhandbedienung Weitere technische Eigenschaften: · Einzellinsen: 2
Weitere Informationen:
eClassID:
21170614
HerstellerNr:
53550
Werksnummer:
4000851730
Länge netto mm:
72,00
Breite netto mm:
62,00
Höhe netto mm:
42,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Vergrößerung 3x+5x=8x
Produktart:
Einschlaglupe
Ausfuehrung:
Linsen-Ø 38 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 26,50*
€ 35,37*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 26,56*
€ 35,58*
3 Tage
8
€ 4,99*
ab € 28,16*
€ 37,02*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 28,72*
€ 38,01*
€ 5,95*
ab € 28,32*
€ 38,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweizer Optik
53350
ab € 26,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.