Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWEIZER 9620 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 20x Linsen-D. 16,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWEIZER 9620 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 20x Linsen-D. 16,8 mm
SCHWEIZER 9620 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 20x Linsen-D. 16,8 mm
SCHWEIZER 9620 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 20x Linsen-D. 16,8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283469
Hersteller:
     Schweizer Optik
Herst.-Nr.:
     9620
EAN/GTIN:
     4015478003299
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
schweizer einschlaglupe
einschlag lupe
Einschlaglupe Tech-Line Vergr. 20x Linsen-D.16,8mm Schweizer Präzisionsausführung · aplanatische Glasoptik · randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung · beschichtetes, lösungsmittelbeständiges Kunststoffgehäuse · ergonomische Formgebung für Einhandbedienung
Weitere Informationen:
eClassID:
21170614
HerstellerNr:
9620
Werksnummer:
4000851699
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
32,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,023000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Vergrößerung 20x
Produktart:
Einschlaglupe
Ausfuehrung:
Linsen-Ø 16,8 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 21,96*
€ 29,81*
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 22,35*
€ 30,50*
6 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 22,09*
€ 30,66*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 23,56*
€ 32,06*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 25,84*
€ 34,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweizer Optik
09610
ab € 18,39*
Ähnlich
Schweizer Optik
09606
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.