Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWEIZER 9606 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 6x Linsen-D. 22,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWEIZER 9606 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 6x Linsen-D. 22,8 mm
SCHWEIZER 9606 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 6x Linsen-D. 22,8 mm
SCHWEIZER 9606 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 6x Linsen-D. 22,8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283466
Hersteller:
     Schweizer Optik
Herst.-Nr.:
     9606
EAN/GTIN:
     4015478003251
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
schweizer einschlaglupe
einschlag lupe
Einschlaglupe Tech-Line Vergr. 6x Linsen-D.22,8mm Schweizer Präzisionsausführung · aplanatische Glasoptik · randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung · beschichtetes, lösungsmittelbeständiges Kunststoffgehäuse · ergonomische Formgebung für Einhandbedienung
Weitere Informationen:
eClassID:
21170614
HerstellerNr:
9606
Werksnummer:
4000851696
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
32,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Vergrößerung 6x
Produktart:
Einschlaglupe
Ausfuehrung:
Linsen-Ø 22,8 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 17,37*
€ 21,36*
3 Tage
9
€ 4,30*
ab € 17,35*
€ 21,80*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 17,82*
€ 21,92*
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 18,78*
€ 23,18*
Lager 1955
12
€ 5,39*
ab € 20,26*
€ 25,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweizer Optik
09610
ab € 21,02*
Ähnlich
Schweizer Optik
09620
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.