Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 160510 Gussowpinsel Größe 10 Breite 10 mm Spitzenqual. helle Borsten Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
NÖLLE 160510 Gussowpinsel Größe 10 Breite 10 mm Spitzenqual. helle Borsten Weiß
NÖLLE 160510 Gussowpinsel Größe 10 Breite 10 mm Spitzenqual. helle Borsten Weiß
NÖLLE 160510 Gussowpinsel Größe 10 Breite 10 mm Spitzenqual. helle Borsten Weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275095
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817438
EAN/GTIN:
     4250560513939
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Gussowpinsel Gr.10 B.10mm Spitzenqual.helle Borsten Weißbl.lang.roh.Holzst NÖLLE helle Borsten · Nickelzwinge · langer StielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Weißblech· Qualität: Spitzenqual.· Bestückung: helle Borsten· Stiel: langer roher Holzstiel
Weitere Informationen:
eClassID:
21041102
HerstellerNr:
4000817438
Werksnummer:
4000817438
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Größe 10 Breite 10 mm
Produktart:
Gussowpinsel
Ausfuehrung:
Weißblech langer roher Holzstiel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2055
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,36*
€ 0,58*
Lager 1955
235
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 4,39008*
€ 6,43008*
3 Tage
228
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 4,86*
€ 7,12008*
6 Tage
249
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,75008*
€ 7,29*
4 Tage
228
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 5,21808*
€ 7,59804*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,43008*
€ 7,6518
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,39004*
€ 6,41415
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,17008*
€ 6,1524
pro Box
ab 500 Boxen
€ 4,82004*
€ 5,73585
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 4,67004*
€ 5,55735
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 4,39008*
€ 5,2242
pro Box
1 Box enthält 12 Stück (ab € 0,36584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
160514
ab € 0,40*
Ähnlich
k.A.
160502
ab € 0,25*
Ähnlich
k.A.
160506
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.