Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 160506 Gussowpinsel Größe 6 Breite 5 mm Spitzenqual. helle Borsten Weißbl


Menge:  Box  
Produktinformationen
NÖLLE 160506 Gussowpinsel Größe 6 Breite 5 mm Spitzenqual. helle Borsten Weißbl
NÖLLE 160506 Gussowpinsel Größe 6 Breite 5 mm Spitzenqual. helle Borsten Weißbl
NÖLLE 160506 Gussowpinsel Größe 6 Breite 5 mm Spitzenqual. helle Borsten Weißbl
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275094
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817436
EAN/GTIN:
     4250560513915
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Gussowpinsel Gr.6 B.5mm Spitzenqual.helle Borsten Weißbl.lang.roh.Holzst NÖLLE helle Borsten · Nickelzwinge · langer StielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Weißblech· Qualität: Spitzenqual.· Bestückung: helle Borsten· Stiel: langer roher Holzstiel
Weitere Informationen:
eClassID:
21041102
HerstellerNr:
4000817436
Werksnummer:
4000817436
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Größe 6 Breite 5 mm
Produktart:
Gussowpinsel
Ausfuehrung:
Weißblech langer roher Holzstiel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
814
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,45*
Lager 1955
92
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,43008*
€ 5,09004*
3 Tage
90
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 5,61*
6 Tage
94
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,65004*
€ 5,61*
1 Tag
92
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 4,14*
€ 6,12*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,09004*
€ 6,05715
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,24008*
€ 5,0457
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,09008*
€ 4,8672
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,79008*
€ 4,5102
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 3,68004*
€ 4,37925
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 3,43008*
€ 4,0818
pro Box
1 Box enthält 12 Stück (ab € 0,28584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
160510
ab € 0,36*
Ähnlich
k.A.
160514
ab € 0,40*
Ähnlich
k.A.
160502
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.